Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP298 MD - Bon-Nadel-Drucker, 69mm, RS232, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SP298 MD - Bon-Nadel-Drucker, 69mm, RS232, dunkelgrau
SP298 MD - Bon-Nadel-Drucker, 69mm, RS232, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     306-2022-298.03
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39309261
EAN/GTIN:
     4951319096061
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SP298 MD - Bon-Nadel-Drucker, 69mm, RS232, dunkelgrau
Ohne Netzteil, inkl. RS232-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Star Drucker SP298 ist ein zuverlässiger und kostengünstiger Formulardrucker, der durch seine einzigartige AutoSide LoadingTM Funktion/ Selbstladevorrichtung das Einlegen von Dokumenten erleichtert und schneller möglich macht. Die Druckgeschwindigkeit beträgt bis zu 3,1 Zeilen pro Sekunde mit bidirektionalem Scheckmodus.
Der Star SP298 ist ideal zum Bedrucken von mehrteiligen vorgedruckten Formularen mit Firmenlogos.



Besonderheiten:
- Robuster bidirektionaler Drucker
- Extrem zuverlässig
- Einzigartige AutoSide Loading-Selbstladevorrichtung



Anwendungsbereiche:
- Hotels
- Restaurants
- Verkaufsstellen
- Apotheken



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 180 x 190 x 138.5mm
- Gewicht: ca. 2.1kg

Drucker
- Druckmethode: Nadeldruck, 9-Nadeln
- Emulation: Star Mode & ESC/POS™
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 3.1 Zeilen/Sek. mit bidirektionalem Scheckmodus
- Puffer: 2048 Byte Star Mode, 512 Byte oder 35 Byte ESC/POS™ Mode
- Schnittstelle: RS232, LPT

Mechanik
- Druckbreite: 63mm
- Spalten: 42

Zuverlässigkeit
- MCBF: 9 Mio. Zeilen berechnete Echtzeit MCBF / 2.5 Mio. Zeilen (herkömmlich)

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 69mm
- Papierlänge: 80mm (Minimum)
- Max. Rollengröße: 58mm
- Farbband: Schwarz RC200B, 1.2 Mio. Zeichen, RC2000D Waschfestes Farbband

Sicherheit und Konformität
- Standards: UL, C-UL, FCC, TÜV, CE, CB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 249,09*
€ 285,55*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 255,62*
€ 291,96*
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 292,14*
€ 3,50*
ab € 260,78*
€ 297,88*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 268,02*
€ 304,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980115
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,84*
Zubehör
Star
30782130
ab € 13,50*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,55*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.