Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gold USB-Kabel USB Typ A M bis USB-C M 3.1 5 V 900 mA 50 cm Schwarz/Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Gold USB-Kabel USB Typ A M bis USB-C M 3.1 5 V 900 mA 50 cm Schwarz/Gold
ROLINE Gold USB-Kabel USB Typ A M bis USB-C M 3.1 5 V 900 mA 50 cm Schwarz/Gold
Artikel-Nr.:
     7405B-992550180
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9012
EAN/GTIN:
     7611990152544
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

ROLINE Gold USB-Kabel USB Typ A M bis USB-C M 3.1 5 V 900 mA 50 cm Schwarz/Gold

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Gold USB Typ-C-Kabel - 50 cm Typ: USB Typ-C-Kabel Technologie: Abgeschirmt Länge: 50 cm Anschluss: 9-poliger USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 24-poliger USB-C - männlich Bewertete Spannung: 5 V Bewertete Stromstärke: 900 mA Produktzertifizierungen: USB 3.1 Farbe: Schwarz/Gold

ROLINE Gold USB–Kabel USB Typ A M bis USB–C M 3.1 5 V 900 mA 50 cm Schwarz/Gold

Produktbeschreibung:

USB 3.1 Kabel in SuperSpeed+ Qualität – erlauben eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s.
– Kabel in hochwertiger ROLINE GOLD Qualität mit sehr guter Schirmung
– Mit dem neuen reversiblen Typ C Stecker und einem klassischen Typ A Stecker
– Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
– Geeignet für Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s.
– Nur für USB–Standard–Stromversorgung bis 5V/900mA geeignet!

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
0,5 m
Produktfarbe
Black,Gold
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
USB–Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,25*
1 Tag
14
€ 10,00*
ab € 9,18*
€ 13,16*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,02*
€ 17,14*
Lager 7405
342
€ 1,00*
ab € 13,41*
€ 19,09*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,30*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9013
ab € 9,29*
Ähnlich
ROLINE
11.88.9012
ab € 10,21*
Ähnlich
ROLINE
11.88.9013
ab € 11,18*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9014
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.