Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.9012 USB-KABEL 3.1 A/C-STECKER, 0.5M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807865
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • USB-Version: USB 3.1
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-C-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel 0,5 m usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, ROLINE, 11.02.9012, 2807865, 280-7865
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 8,53*
    € 12,25*
    1 Tag
    14
    € 10,00*
    ab € 9,18*
    € 13,16*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 12,02*
    € 17,14*
    4 Tage
    342
    € 1,00*
    ab € 13,41*
    € 19,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,30*
    € 19,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.9013
    ab € 9,29*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.88.9012
    ab € 10,21*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.88.9013
    ab € 11,18*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.9014
    ab € 4,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.