Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 0,5 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 0,5 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 0,5 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 0,5 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.9012
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9012
EAN/GTIN:
     7611990152544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in SuperSpeed Qualität - erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s.

  • USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger ROLINE GOLD Qualität mit sehr guter Schirmung
  • Mit dem neuen reversiblen Typ C Stecker und einem klassischen Typ A Stecker
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Nur für USB-Standard-Stromversorgung bis 5V/900mA geeignet

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
0.5 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Leistung (max.):
4.5 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
29.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.34
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel 0,5 m usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Ebook, handheld, vergoldet, USB31, ipod, anschlusskabel, Typ C, Abschirmung, stecker, USB-C-Buchse, USB, Hochwertig, cell, Smartphone, TabletPC, Blister-Verpackung, Tablet, mac, iphone, apple, superspeed, mda, kabel, Retail, phone, mobile, USBKabel, ROLINE GOLD Kabel, ipad
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,25*
1 Tag
14
€ 10,00*
ab € 9,18*
€ 13,16*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,02*
€ 17,14*
4 Tage
342
€ 1,00*
ab € 13,52*
€ 19,09*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,30*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9013
ab € 9,31*
Ähnlich
ROLINE
11.88.9012
ab € 10,21*
Ähnlich
ROLINE
11.88.9013
ab € 11,17*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9014
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.