Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel, A-C, ST/ST, schwarz, 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel, A-C, ST/ST, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel, A-C, ST/ST, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel, A-C, ST/ST, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel, A-C, ST/ST, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel, A-C, ST/ST, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel, A-C, ST/ST, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel, A-C, ST/ST, schwarz, 11 cm
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.9014
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9014
EAN/GTIN:
     7630049617773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Das mit Silikon ummantelte Flachkabel sieht nicht nur toll aus, sondern erlaubt dank des geringen Biegeradius auch eine extrem flexible Nutzung.

  • USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität
  • Mit USB Typ C und einem klassischen USB Typ A Stecker
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s.
  • USB Stromversorgung mit bis zu 5V3A
  • Robuste Aluminium Stecker und ein flexibles, flaches Silikonkabel für optimale Langlebigkeit
  • Farbe: schwarz

ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ A Stecker auf USB Typ C Stecker - Lade- und Datenkabel für Smartphone oder Tablet

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100 % passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Vergoldete Kontakte sorgen zudem für eine verbesserte Signalübertragung.
Das ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed Kabel überträgt Daten und Signale in Höchstgeschwindigkeit. Das Verbindungskabel mit reversiblem Typ C-Stecker und einem klassischen Typ A-Stecker eignet sich beispielsweise als Ladekabel für viele Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Buchse.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
11 cm
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Flachbandkabel:
ja
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Leistung (max.):
15 W
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
8.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.013 kg
Bruttogewicht:
0,013
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.09
Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel, usb anschlusskabel, USB31, ipod, apple, USB-C-Buchse, USBKabel, Tablet, Smartphone, phone, mda, superspeed, kabel, cell, Ebook, USB, handheld, Typ C, ipad, iphone, mobile, stecker, anschlusskabel, TabletPC, mac
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9012
ab € 8,91*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9027
ab € 5,62*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9010
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.