Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst Video-/Audio-Splitter 4 x VGA/Audio Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VanCryst Video-/Audio-Splitter 4 x VGA/Audio Desktop
ATEN VanCryst Video-/Audio-Splitter 4 x VGA/Audio Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-992432286
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0104
EAN/GTIN:
     4710423778863
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter

ATEN VanCryst Video-/Audio-Splitter 4 x VGA/Audio Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VanCryst VS0104 - Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse Gerätetyp: Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse - kaskadierbar Untertyp: VGA / Audio Ports: 4 x VGA/Audio Leistungsmerkmale: Verwaltbar Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26 cm x 7,61 cm x 4,4 cm Gewicht: 870 g

ATEN VanCryst Video–/Audio–Splitter 4 x VGA/Audio Desktop

Produktbeschreibung:

Mit dem VGA–Splitter mit 4 Ports und Tonübertragung VS0104 von ATEN können Sie ein einziges VGA–Grafiksignal mit Ton auf bis zu 4 Bildschirmen ausgeben. Der Stereoton lässt sich dabei völlig unabhängig steuern. Der Splitter unterstützt Video–Bandbreiten bis 450 MHz, wodurch eine optimale Bildqualität und Auflösungen bis 1920 x 1440 gewährleistet sind.


Außerdem besitzt der VS0104 eine eingebaute RS–232–Schnittstelle über die sich das Gerät ohne weiteres in bestehende Systeme integrieren lässt, sodass der Splitter problemlos über einen hochwertigen Controller oder den PC steuerbar ist.


Der VS0104 ist ideal für Konferenz– und Schulungsräume sowie zur gleichzeitigen Übertragung an mehrere Bildschirme. Er lässt sich problemlos in drei Ebenen kaskadieren, wodurch ein einziges Bildsignal auf bis zu 64 Bildschirme ohne Qualitätseinbußen projiziert werden kann.





Videoeingang


Schnittstellen
1 x HDB–15–Stecker (Blau)


Impedanz
75 ?


Max. Entfernung
1,8 m


Videoausgang


Schnittstellen
4 x HDB–15–Buchse (Blau)


Impedanz
75 ?


Video


Max. Bandbreite
450 MHz


Max. Auflösungen
Bis 1920 x 1440


Max. Entfernung
Bis 30 m


Audio


Eingang
1 x Mini–Stereobuchse (Grün)


Ausgang
4 x Mini–Stereobuchse (Grün)


Steuerung


RS–232
1 x DB–9–Buchse (Schwarz)


EDID–Einstellungen
EDID–Modus: Port 1 / Auto / Standard


Stromversorgung


Anschlüsse
1 x Gleichspannungsanschluss


Verbrauch
5,3 V Gleichspannung, 1,2 W


Umgebung


Betriebstemperatur
0–50°C


Aufbewahrungstemperatur
–20 – 60°C


Feuchtigkeit
0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend


Physikalische Eigenschaften


Gehäuse
Metall


Gewicht
0,68 kg ( 1.5 lb )


Abmessungen (L x B x H)
20.00 x 7.61 x 4,40 cm
(7.87 x 3 x 1.73 in.)


Kartonposten
10 Stk.



Lieferumfeld


ATEN VS0104 Video–Spliter VGA 4–Port–Verteiler 450 MHz
1x VGA–Splitter mit 4 Ports und Tonübertragung
1x Netzteil
1x Benutzerhandbuch


  • Anzahl Eingänge: 4
  • Gewicht: 0,940 kg
  • Hersteller–Nr.: VS0104
  • EAN Code: 7405–4710427405–3778863
  • Höhe Verpackung: 0,173 m
  • Ausgänge: VGA Buchse x4
  • Schnittstelle: VGA, Audio
  • Artikel–Typ: Splitter
  • Breite Verpackung: 0,062 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0030 m³
  • Länge Verpackung: 0,283 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8543709099

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video–/Audio–Splitter – 4 Anschlüsse – kaskadierbar
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
VGA / Audio
Ports
4 x VGA/Audio
Max Auflösung
1920 x 1440 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
450 MHz
Leistungsmerkmale
Verwaltbar
Statusanzeiger
Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA–Eingang HD–15 ¦ 1 x Audioeingang Mini–Klinkenstecker ¦ 8 x VGA–Ausgang HD–15 ¦ 8 x Audioausgang Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x seriell (RS–232) DB–9
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, RoHS, WEEE
Maße und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
7,61 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
870 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, vga splitter 4 port aten, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 82,42*
€ 3,50*
ab € 74,68*
€ 97,13*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,70*
€ 97,16*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 76,08*
€ 98,95*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.