Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS0104 VGA Video-Splitter, 450MHz, Audio, RS232, 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS0104 VGA Video-Splitter, 450MHz, Audio, RS232, 4fach
ATEN VS0104 VGA Video-Splitter, 450MHz, Audio, RS232, 4fach
ATEN VS0104 VGA Video-Splitter, 450MHz, Audio, RS232, 4fach
ATEN VS0104 VGA Video-Splitter, 450MHz, Audio, RS232, 4fach
ATEN VS0104 VGA Video-Splitter, 450MHz, Audio, RS232, 4fach
ATEN VS0104 VGA Video-Splitter, 450MHz, Audio, RS232, 4fach
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6705
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0104
EAN/GTIN:
     4710423778863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter

4-Port-VGA/Audio-Splitter (450 MHz) - Ein Grafikeingang wird auf 4 Grafikausgänge verteilt

Mit dem VGA-Splitter mit 4 Ports und Tonübertragung VS0104 von ATEN können Sie ein einziges VGA-Grafiksignal mit Ton auf bis zu 4 Bildschirmen ausgeben. Der Stereoton lässt sich dabei völlig unabhängig steuern. Der Splitter unterstützt Video-Bandbreiten bis 450MHz, wodurch eine optimale Bildqualität und Auflösungen bis 1920 x 1440 gewährleistet sind.

Außerdem besitzt der VS0104 eine eingebaute RS-232-Schnittstelle über die sich das Gerät ohne weiteres in bestehende Systeme integrieren lässt, sodass der Splitter problemlos über einen hochwertigen Controller oder den PC steuerbar ist.

Der VS0104 ist ideal für Konferenz- und Schulungsräume sowie zur gleichzeitigen Übertragung an mehrere Bildschirme. Er lässt sich problemlos in drei Ebenen kaskadieren, wodurch ein einziges Bildsignal auf bis zu 64 Bildschirme ohne Qualitätseinbußen projiziert werden kann.

  • Ein Grafikeingang wird auf 4 Grafikausgänge verteilt
  • Verbesserte Bildqualität – Auflösungen bis 1920 x 1440 bei 60 Hz
  • Unterstützt bis zu 450MHz Bandbreite für optimale Bildqualität
  • Große Übertragungswege – bis 30 m
  • Unterstützt VGA-, SVGA-, UXGA-, WXGA- und Multisync-Monitore
  • EDID Expert - wählt die optimalen EDID-Einstellungen zum problemlosen Einschalten des Systems und für optimale Bildqualität aus
  • Erweiterbar - unterstützt bis zu 64 Ausgabebildschirme
  • Serielle RS-232-Schnittstelle zur Befehlsübermittlung
  • Steuerung der Reihenschaltung über RS-232 – steuern Sie die über VGA-Kabel kaskadierten Geräte bequem über RS-232-Befehle
  • Stereo-Tonübertragung
  • Plug-and-play – keine Softwareinstallation erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
VGA-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VGA-Splitter mit 4 Ports und Tonübertragung 1x Netztei...
Schnittstelle:
VGA
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Max. Bandbreite:
450 MHz
Eingänge Video:
1x HD 15pol. ST
Eingänge Audio:
3,5mm Stereo
Ausgang Video:
4x HD 15pol. BU
Ausgang Audio:
4x 3,5mm Stereo
Video-Bandbreite:
450 MHz
Max. Auflösung (nom.):
1920 x 1440 @ 60Hz
Abmessungen (HxBxT):
44 x 200 x 76 mm
Netzteil:
Steckernetzteil DC 5,3V
Leistung Netzteil:
1,2W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
44 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
76 mm
Gewicht:
0.68 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.932 kg
Bruttogewicht:
0,932
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, vga splitter 4 port aten, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, Videoverteiler, VGA-A/V-Splitter, digital, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, Audio, Tonübertragung, signage, grafikverteiler, videosplitter, Video, monitorsplitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 83,02*
€ 3,50*
ab € 74,76*
€ 97,55*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,78*
€ 97,58*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 76,16*
€ 99,42*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.