| Epson ELPMB23 Befestigungskit Deckenmontage für Projektor Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Epson ELPMB23 Befestigungskit - für Projektor Produkttyp: Befestigungskit - Deckenmontage Montagekomponenten: Deckenmontage Empfohlene Verwendung: Projektor Material: Stahl Entwickelt für: Epson EB-1485, 2042, 2055, 2140, 2245, 2247, 685, 720, 725, 735, 750, 755, 972, 980, 982, 990, 992, E01, E20, FH52, L200, L250, L255, S39, S41, U05, U42, W05, W06, W39, W42, W49, W50, W51, W52, X06, X39, X41, X49, EH-TW530, TW5600, TW5650, TW5700, TW5705, TW5820, TW5825, TW650, TW710, TW740, TW750
Epson ELPMB23 Befestigungskit Deckenmontage für Projektor Produktbeschreibung: Leistungen Befestigungstyp Zimmerdecke Produktfarbe Weiß Anpassbar Ja Kompatible Produkte EMP–1825, EMP–735, EMP–720, EMP–730, EMP–713, EMP–732, EMP–760, EMP–765, EMP–750, EMP–755, EMP–1700, EMP–1710, EMP–1815, EMP–1810, EMP–S5, EMP–X5, EMP–1705, EMP–400W, EMP–822 mit Logitech Presenter, EMP–1710 mit Logitech Presenter, EMP–1715 mit Logitech Presenter, EMP–400We, EMP–822H, EMP–83H / EMP–83, EMP–83He / EMP–83e, EMP–822H mit Logitech Presenter, EMP–1825 incl. Lamp, EMP–1810 incl. Lamp, EB–1725, EB–1735W, EB–1730W, EB–S6, EB–W6, EB–X6, EMP–X56, EB–X6e, EMP–1717, EB–1725 inklusive Business–Trolley, EB–1735W inklusive Business–Trolley, EB–85, EB–825, EB–826W, EB–S7, EH–TW450, EB–W8, EB–1910, EB–1915, EB–1920W, EB–1925W, EB–1900, EB–825H, EB–826WH, EB–824H, EB–W8 Football Edition, EB–1925W Football Edition, EB–93, EB–D6155W, EMP–82, EMP–X3, EMP–S3, EMP–S4, EMP–1715, EMP–X5e, EMP–83, EMP–83e, EMP–822, EB–X8e, EB–D6250, EB–W12, EB–W12, EB–1775W, EB–1770W, EB–1760W, EB–1750, EB–1880, EB–1860, EB–1840W, MG–850HD, EB–435W, EB–425W, EB–420, EB–430, EH–TW480, EB–1751, EB–1761W, EB–1771W, EB–1776W, EB–93H, EB–W16, EB–W16SK, EH–TW550, EB–1965, EB–1945W, EB–1935, EB–1950, EB–1960, EB–1940W, EB–1930, EB–X24, EB–S03, EB–X03, EB–S18, EB–X18, EH–TW490, EB–570, EB–575W, EB–580, EB–575Wi, EB–585W, EB–585Wi, EB–595Wi, EB–535W, EB–525W, EB–530, EB–1970W, EB–1975W, EB–1980WU, EB–1985WU, EH–TW570, EB–1430Wi, EB–1420Wi, EB–W28, EB–S27, EB–X27, EB–W29, EB–98H, EB–945H, EB–965H, EB–955WH, EB–W04, EB–U04, EB–W32, EB–U32, EH–TW5210, EH–TW5300, EH–TW5350 Logistische Daten Menge pro Packung 1 Stück(e) Produkte pro Palette 90 Stück(e) Warentarifnummer (HS) 7405–83024190 Sonstige Funktionen Ursprungsland China Gewicht und Abmessungen Verpackungsbreite 203 mm Verpackungstiefe 310 mm Verpackungshöhe 225 mm Paketgewicht 3,29 g Technische Details: Allgemein Möbel für audiovisuelle Geräte Montagekomponenten Deckenmontage Empfohlene Verwendung Projektor Platzierung/Montage Deckenmontage Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Epson EB–1400Wi, EB–1410Wi [240V], EB–1420WI, EB–1430Wi, EB–1440Ui, EB–1450Ui, EB–1460Ui, EB–1485FI, EB–1720, EB–1725, EB–1735W, EB–1750, EB–1751, EB–1760W, EB–1761W, EB–1770W, EB–1771W, EB–1775W, EB–1776W, EB–1780W, EB–1785W, EB–1795F, EB–1840W, EB–1860, EB–1880, EB–1900, EB–1920W, EB–1925W, EB–1930, EB–1935, EB–1940W, EB–1945W, EB–1950, EB–1955, EB–1960, EB–1965, EB–1970W, EB–1975W, EB–1980WU, EB–1985WU, EB–2040, EB–2042, EB–2055, EB–2140W, EB–2155W, EB–2165W, EB–2245U, EB–2247U, EB–2250U, EB–2255U, EB–2265U, EB–470, EB–475W, EB–475Wi, EB–485W, EB–485Wi, EB–525W, EB–530, EB–530 S, EB–535W, EB–536WI, EB–570, EB–585W, EB–585Wi, EB–585WS, EB–595Wi, EB–670, EB–675W, EB–675Wi, EB–685W, EB–685Wi, EB–695Wi, EB–696Ui, EB–720, EB–725W, EB–725Wi, EB–735F, EB–735Fi, EB–750F, EB–755F, EB–824H, EB–825H, EB–826WH, EB–93H, EB–945H, EB–955WH, EB–965H, EB–972, EB–980W, EB–982W, EB–98H, EB–990U, EB–992F, EB–D6155W, EB–D6250, EB–E01, EB–E20, EB–FH52, EB–L200F, EB–L200SW, EB–L200SX, EB–L200W, EB–L250F, EB–L255F, EB–S02, EB–S02H, EB–S03, EB–S04, EB–S10, EB–S17, EB–S18, EB–S27, EB–S31, EB–S39, EB–S41, EB–S82, EB–S92, EB–U04, EB–U05, EB–U32, EB–U42, EB–W03, EB–W04, EB–W05, EB–W06, EB–W110, EB–W18, EB–W28, EB–W29, EB–W31, EB–W32, EB–W39, EB–W42, EB–W49, EB–W50, EB–W51, EB–W52, EB–W8, EB–X03, EB–X06, EB–X10, EB–X11, EB–X15, EB–X18, EB–X24, EB–X27, EB–X31, EB–X39, EB–X41, EB–X49, EB–x92, EH–TW450, EH–TW480, EH–TW490, EH–TW5100, EH–TW5200, EH–TW5210, EH–TW530, EH–TW5300, EH–TW5350, EH–TW550, EH–TW5600, EH–TW5650, EH–TW570, EH–TW5700, EH–TW5705, EH–TW5820, EH–TW5825, EH–TW650, EH–TW710, EH–TW740, EH–TW750, EMP–1700, EMP–1710, EMP–1715, EMP–1810, EMP–1810p, EMP–1815, EMP–1815p, EMP–400W, EMP–400We, EMP–62, EMP–750, EMP–760, EMP–765, EMP–82, EMP–822, EMP–822H, EMP–82e, EMP–83, EMP–83e, EMP–83H, EMP–83He, EMP–S3, EMP–S4, EMP–S5, EMP–X3, EMP–X5 ¦ Epson Megaplex MG–850HD ¦ Epson PowerLite 1710C, 1715C, 400W |
| |