Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-750F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-750F
Epson EB-750F
Epson EB-750F
Epson EB-750F
Epson EB-750F
Epson EB-750F
Epson EB-750F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86185148
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA08540
EAN/GTIN:
     8715946681962
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Innovativ und kostengünstig
Die fortschrittliche Lasertechnologie von Epson ist robust, zuverlässig und wartungsarm. Sie bietet helle und lebendige Farben in einer kostengünstigen Lösung für große Projektionsflächen. Diese Projektionslösung kann auch gut verdeckt werden, um das Publikum mit fließenden und randfreien Projektionen zu überraschen und zu begeistern.

Große und skalierbare Bilder
Der EB-750F ermöglicht skalierbare Bilddiagonalen von bis zu 120 Zoll (3,05 m) und eine Full-HD-Auflösung mit einer Weiß- und Farbhelligkeit von 3.600 Lumen. Die Epson 3LCD-Technologie sorgt für helle Farben und eine hohe Projektionsqualität.

Vielseitig und einfach zu installieren
Diese kompakte und leichte Beschilderungs- und Projektionslösung ist so flexibel und vielseitig einsetzbar, dass sie sich für anspruchsvollste Aufträge eignet und auch gut in engen oder schwierigen Räumen aufstellen lässt. Sie kann an Wand, Decke, Boden oder für geheimnisvollere Projektionen sogar versteckt montiert werden. Ihr Design ermöglicht die Ultrakurzdistanz-Projektion großer Bilder aus kurzer Distanz auch in engen Räumlichkeiten wie Schaufenstern. Eine schwarze Version ist ebenfalls erhältlich.

Flexible Wiedergabeoptionen
Die Wiedergabe von Inhalten wie Wiedergabelisten, Videos und Beschilderungen mithilfe der integrierten Content-Playback-Funktion und der Software Epson Projector Content Manager ist direkt über einen USB-Stick möglich. Es können zwei oder mehr Projektoren miteinander verbunden werden, um die integrierte Edge-Blending-Technologie zu nutzen oder eine ganze Wand mit einem riesigen Bild zu beleuchten. Darüber hinaus ermöglicht die Split-Screen-Funktion den Benutzern, mehrere Eingangsquellen zu verbinden, um verschiedene Inhalte anzuzeigen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
3.7 mm
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.35:1
Projektionsverhältnis
0.26 - 0.36:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
3600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
65 - 120 "
Abstand der Projektionswand (breit)
0 - 0.4 m
Projektionsabstand (Tele)
0 - 0.7 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2500 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-3 - 3 °
Trapezkorrektur, vertikal
-3 - 3 °
Matrix Größe
0.61 "
Weißlichtausgang
3600 ANSI Lumen
Farblichtausgang
3600 ANSI Lumen
Wärmeableitung
867 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
3
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5700 g
Breite
356 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
133 mm
Verpackungsbreite
442 mm
Verpackungstiefe
473 mm
Verpackungshöhe
312 mm
Paketgewicht
8251 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
26 dB
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
255 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
197 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.033,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,44*
€ 2.529,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.113,76*
€ 2.515,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,73*
€ 2.468,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,28*
€ 2.443,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,71*
€ 2.420,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEHA08
ab € 314,04*
Zubehör
Epson
CP040SSEHA08
ab € 441,69*
Zubehör
Epson
CP05OSSEHA08
ab € 692,76*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 115,63*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 82,17*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,32*
Zubehör
Epson
V12H927040
ab € 200,84*
Zubehör
Epson
V13H134A60
ab € 22,35*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 49,92*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 82,92*
Zubehör
Epson
V12HA06A06
ab € 113,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.