Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-982W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-982W
Epson EB-982W
Epson EB-982W
Epson EB-982W
Epson EB-982W
Epson EB-982W
Epson EB-982W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79246973
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H987040
EAN/GTIN:
     8715946680774
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Exzellente Sichtbarkeit
Mit diesem WXGA-Projektor werden Inhalte hell, lebendig und gestochen scharf dargestellt, sodass jeder im Raum eine gute Sicht hat. Die Projektion ist skalierbar bis zu einer Bilddiagonale von 280 Zoll (7,11 m) und liefert exzellente Bildqualität, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen – dank einem hohen Kontrastverhältnis von 16.000:1 und 4.200 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit.

Minimale Wartung
Unsere zuverlässigen Projektoren und langlebigen Lampen helfen, Ausfallzeiten und Servicekosten zu vermeiden. Stellen Sie sich vor, was Sie bei minimalen Unterbrechungen erreichen können – unsere Projektoren liefern eine jahrelange Nutzung, bevor eine Ersatzlampe benötigt wird.

Einfache Einrichtung
Jede Arbeitsumgebung ist anders. Daher benötigen Sie eine Projektionslösung, die sich einfach installieren und einrichten lässt. Der 1,6-fache optische Zoom und die horizontale und vertikale Trapezkorrektur ermöglichen dies.

Verwendung mehrerer Geräte
Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums und schaffen Sie dank einfachem Anschluss eine Umgebung für die Zusammenarbeit. Die iProjection-App1 ermöglicht es, Inhalte von Smart-Geräten und PCs ganz einfach wiederzugeben. Die Split-Screen-Funktion kann dazu verwendet werden, Inhalte, die Sie vorher mit der Moderatorfunktion überprüfen können, von mehreren Geräten gleichzeitig nebeneinander anzuzeigen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
PJLink
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Brennweitenbereich
18.2 - 29.2 mm
Blendenbereich (F-F)
1,51 - 1,99
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.38 - 2.24:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
16000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
23 - 280 "
Abstand der Projektionswand (breit)
0.9 - 8.5 m
Projektionsabstand (Tele)
1.4 - 13.7 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2600 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.59 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
309 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
90 mm
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
4682 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
17000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
230 W
Technische Details
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
327 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
225 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Sport, sRGB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,73*
€ 702,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,94*
€ 677,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,90*
€ 648,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,88*
€ 630,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSWH987
ab € 210,32*
Zubehör
Epson
V13H134A54
ab € 20,77*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH987
ab € 104,94*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 115,63*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 82,17*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 167,63*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 350,66*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 428,31*
Zubehör
Epson
V13H010L97
ab € 63,14*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 778,14*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,32*
Zubehör
Epson
V12H001K70
ab € 27,17*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 49,92*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 82,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.