Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-1780W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-1780W
Epson EB-1780W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34536995
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H795040
EAN/GTIN:
     8715946629919
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Überragende Bildqualität Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt für eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.000 Lumen und liefert so eine beeindruckende Bildqualität und natürliche Farben. Dank der True Colours-Technologie werden die Farben originalgetreu wiedergegeben, und das Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert glasklare und scharfe Bilder. Einfache Einrichtung Mithilfe der automatischen vertikalen und horizontalen Trapezkorrektur kann der Projektor nahezu überall aufgestellt werden. Das Weitwinkelzoomobjektiv projiziert große Bilder sogar aus kurzer Entfernung so deutlich, dass das Publikum direkt hinter dem Projektor Platz nehmen kann. Störende Wärme, die beim Projektorbetrieb entsteht, wird zudem nach vorne abgeleitet. Wird ein Eingabesignal erkannt, schaltet sich der Projektor automatisch ein. Überzeugende Präsentationen Mit der Split-Screen-Technologie können Benutzer zwei Datenquellen gleichzeitig nebeneinander anzeigen und dank MHL lassen sich nicht nur hochwertige Video- und Audioinhalte von Mobilgeräten anzeigen, sondern die entsprechenden Geräte dabei auch noch aufladen. Ideal für unterwegs Seine handliche Größe und das geringe Gewicht machen diesen Projektor zu einem idealen Reisebegleiter. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Der Projektor passt aber auch in eine Standard-Notebooktasche.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß, Grau
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
13.52 - 16.22 mm
Blendenbereich (F-F)
1,58 - 1,7
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.04 - 1.26:1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Projektor
Projektorhelligkeit
3000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 Zoll
Projektionsabstand
1.35 - 1.62 m
Abstand der Projektionswand (breit)
0.7 - 6.8 m
Projektionsabstand (Tele)
0.8 - 8.2 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000:1
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
1900 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.59 Zoll
Matrix typ
3-Panel (p-Si TFT aktiv)
Weißlichtausgang
3000 ANSI Lumen
Farblichtausgang
3000 ANSI Lumen
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
PC Audio-Eingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
292 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
44 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
3652 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
7000 h
Lampenleistung
206 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection
Merkmale
Geräuschpegel
39 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
30 dB
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
277 W
Stromverbrauch (Standby)
0.34 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
200 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
HD-Ready
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 800 (WXGA)
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,22*
€ 749,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,83*
€ 719,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,81*
€ 711,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,38*
€ 704,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,00*
€ 692,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05RTBSH795
ab € 274,84*
Zubehör
Epson
CP03RTBSH795
ab € 75,67*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH795
ab € 126,41*
Zubehör
Epson
CP04OSSWH795
ab € 209,52*
Zubehör
Epson
CP05OSSWH795
ab € 277,19*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 115,97*
Zubehör
Epson
V13H010L94
ab € 88,15*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 778,14*
Zubehör
Epson
V12H003D01
ab € 26,21*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.