Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Microline 6300 FB-SC Drucker - monochrom, dot-matrix, 304,8 mm (Breite), 360 dpi, 24 Pin, bis zu 450 Zeichen/Sek., parallel, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI Microline 6300 FB-SC Drucker - monochrom, dot-matrix, 304,8 mm (Breite), 360 dpi, 24 Pin, bis zu 450 Zeichen/Sek., parallel, USB
OKI Microline 6300 FB-SC Drucker - monochrom, dot-matrix, 304,8 mm (Breite), 360 dpi, 24 Pin, bis zu 450 Zeichen/Sek., parallel, USB
Artikel-Nr.:
     7405B-991020943
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43490003
EAN/GTIN:
     5031713045397
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Garantieerweiterungen

OKI Microline 6300 FB-SC Drucker - monochrom, dot-matrix, 304,8 mm (Breite), 360 dpi, 24 Pin, bis zu 450 Zeichen/Sek., parallel, USB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OKI Microline 6300 FB-SC - Drucker - s/w - Punktmatrix Druckertyp: Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w Gewicht: 7,5 kg Max. Mediengröße: Endlospapier 76,2 mm - 304,8 mm (Breite) Max. Mediengröße (angepasst): 304.8 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 450 Zeichen/Sek ¦ Bis zu 400 Zeichen/Sek - Entwurf schnell ¦ Bis zu 300 Zeichen/Sek - normal ¦ Bis zu 100 Zeichen/Sek Max. Auflösung (S/W): 360 dpi Schnittstelle: Parallel, USB RAM Installiert (Max.): 64 KB Druckersprache: IBM AGM, EPSON LQ, IBM ProPrinter Barcodes: Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, OCR-A, OCR-B Medientyp: Endlospapier, Tickets Schriftschnitt & Effekte: Fett, Outline, schattiert, kursiv, unterstrichen Microsoft Zertifizierung: Works with Windows Vista Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42,5 cm x 25,5 cm x 21 cm

OKI Microline 6300 FB–SC Drucker – monochrom, dot–matrix, 304,8 mm (Breite), 360 dpi, 24 Pin, bis zu 450 Zeichen/Sek., parallel, USB

Produktbeschreibung:

OKI ML6300FB–SC

24–Nadel–Druckkopf: für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität
Farbband: für den Druck von 4 Millionen Zeichen
Mehrfachsätze: 6 Nutzen (1 Original + bis zu 5 Durchschläge)
Automatische Papierausrichtung: Korrigiert automatisch Papierschrägstellung, für fehlerfreie Druckergebnisse
Druckmaterial: Belege, Rezepte, Tickets, Quittungen, Formulare, mehrlagige Dokumente und Etiketten durch Flachbett–Design
Druckersprachen: IBM ProPrinter, IBM ProPrinter AGM, EPSON LQ

Der neue OKI ML6300FB–SC Flachbettdrucker – der direkte Nachfolger des Microline 390FB – ist ideal für die Arbeit an der Rezeption, bietet Zuverlässigkeit wie auch arbeitserleichternde Funktionen. Für Aufgaben in entscheidenden Situationen ist der ML6300FB–SC perfekt konstruiert, wie zum Beispiel am Schalter bei Banken, Reisebüros, Bahnhöfen oder Arztpraxen. Mit dem Druck von Belegen, Tickets, Quittungen, Formularen, mehrteiligen Dokumenten, vorgeschnitten wie endlos, sorgt der ML6300FB–SC für reibungslose Abwicklung und zufriedene Anwender.

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 1 · Druck–Auflösung: 360 x 360 dpi · Druck–Geschwindigkeit (Schwarz): 450 Zeichen/s · Druck–Technologie: Nadelmatrix · Drucker–Art (Kategorisierung): Nadeldrucker · Drucker–Besonderheiten: 24–Nadel–Druckkopf,Schmaler Einzug,Druckbreite 80 Zeichen · Funktionsumfang: Drucker · Gewicht: 7,5 kg · Kapazität (Papier): 1 Blatt · Netzwerk: Nein · Papierformat (max.): 304,8 x 304,8 mm · Passendes Verbrauchsmaterial: OKI Farbband
7405–43503601 Schwarz · Produktabmessung, Breite: 425 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 255 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Parallel (IEEE 1284) · WLAN: Nein · Weitere technische Daten: 24–Nadel–Druckkopf: für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität
Farbband: für den Druck von 4 Millionen Zeichen
Mehrfachsätze: 6 Nutzen (1 Original + bis zu 5 Durchschläge)
Automatische Papierausrichtung: Korrigiert automatisch Papierschrägstellung, für fehlerfreie Druckergebnisse
Druckmaterial: Belege, Rezepte, Tickets, Quittungen, Formulare, mehrlagige Dokumente und Etiketten durch Flachbett–Design
Druckersprachen: IBM ProPrinter, IBM ProPrinter AGM, EPSON LQ

Systemvoraussetzungen:
PC

Hinweis:
*3 Jahre Garantie
Die Systeme von OKI werden nach den höchsten Qualitäts– und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt wird. Daher ist OKI von der hohen Qualität seiner Produkte so überzeugt, dass sie eine Verlängerung des Standard–Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten ? ohne zusätzliche Kosten! Registrieren Sie Ihr Produkt einfach innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um dieses einmalige Angebot in Anspruch zu nehmen. Weitere Informtionen erhalten Sie unter:

www.oki.com/de/printing/support/oki–warranty/index.html

Achtung: Ohne Registrierung gilt die europaweite Hersteller–Standardgarantie von einem Jahr!

Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsplatzdrucker – Punktmatrix – 24 Pin – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 450 Zeichen/Sek ¦ Bis zu 400 Zeichen/Sek – Entwurf schnell – 10 cpi ¦ Bis zu 300 Zeichen/Sek – normal – 10 cpi ¦ Bis zu 100 Zeichen/Sek – 10 cpi
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Parallel, USB
Max. Auflösung (S/W)
360 dpi
Druckersprache
IBM AGM, EPSON LQ, IBM ProPrinter
Schriftschnitt & Effekte
Fett, Outline, schattiert, kursiv, unterstrichen
Enthaltene Schriftarten
1 x Strichcode
Barcodes
Code 39, EAN/JAN–8, EAN/JAN–13, UPC–A, UPC–E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, OCR–A, OCR–B
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 KB
Medienhandhabung
Medientyp
Endlospapier, Tickets
Max. Mediengröße
Endlospapier 76,2 mm – 304,8 mm (Breite)
Max. Mediengröße (angepasst)
304.8 mm
Mediengrößen
Endlospapier 76,2 mm – 304,8 mm (Breite)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Blatt – Endlospapier 76,2 mm – 304,8 mm (Breite)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x parallel – Centronics 36–Polig
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband – bis zu 4 Millionen Zeichen ¦ 1 x Druckkopf – bis zu 200 Millionen Zeichen
MTBF
12,000 Stunde(n)
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Bring–In
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
58 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
42,5 cm
Tiefe
25,5 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
7,5 kg

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 571,39*
€ 622,81*
Frei Haus
ab € 585,12*
€ 637,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 583,08*
€ 637,22*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 599,79*
€ 653,86*
Frei Haus
ab € 608,64*
€ 660,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,86*
€ 778,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,09*
€ 745,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,23*
€ 735,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,28*
€ 723,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,79*
€ 713,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43503601
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.