Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Microline 6300 FB-SC - Drucker - s/w - Punktmatrix - 304,8 mm (Breite) - 360 dpi - 24 Pin - bis zu 450 Zeichen/Sek. - parallel, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI ML6300FB SC Nadeldrucker 360 x 360 DPI 450 Zeichen pro Sekunde
OKI ML6300FB SC Nadeldrucker 360 x 360 DPI 450 Zeichen pro Sekunde
Artikel-Nr.:
     2753I-326265
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43490003
EAN/GTIN:
     5031713045397
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Garantieerweiterungen

Übersicht

Kurzinfo  OKI Microline 6300 FB-SC - Drucker - s/w - Punktmatrix - 304,8 mm (Breite) - 360 dpi - 24 Pin - bis zu 450 Zeichen/Sek. - parallel, USB
Gruppe  Drucker
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  43490003
Modell  Microline 6300 FB-SC
EAN/UPC  5031713045397

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI Microline 6300 FB-SC - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp  Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w
Gewicht  7.5 kg
Max. Mediengröße  Endlospapier 76,2 mm - 304,8 mm (Breite)
Max. Mediengröße (angepasst)  304.8 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 450 Zeichen/Sek
Bis zu 400 Zeichen/Sek - Entwurf schnell
Bis zu 300 Zeichen/Sek - normal
Bis zu 100 Zeichen/Sek
Max. Auflösung (S/W)  360 dpi
Schnittstelle  Parallel, USB
RAM Installiert (Max.)  64 KB
Druckersprache  IBM AGM, EPSON LQ, IBM ProPrinter
Barcodes  Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, OCR-A, OCR-B
Medientyp  Endlospapier, Tickets
Schriftschnitt undamp; Effekte  Fett, Outline, schattiert, kursiv, unterstrichen
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Microsoft Zertifizierung  Works with Windows Vista
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.5 cm x 25.5 cm x 21 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 450 Zeichen/Sek
Bis zu 400 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 10 cpi
Bis zu 300 Zeichen/Sek - normal - 10 cpi
Bis zu 100 Zeichen/Sek - 10 cpi
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  Parallel, USB
Max. Auflösung (S/W)  360 dpi
Druckersprache  IBM AGM, EPSON LQ, IBM ProPrinter
Schriftschnitt undamp; Effekte  Fett, Outline, schattiert, kursiv, unterstrichen
Enthaltene Schriftarten  1 x Strichcode
Barcodes  Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, OCR-A, OCR-B
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  64 KB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Endlospapier, Tickets
Max. Mediengröße  Endlospapier 76,2 mm - 304,8 mm (Breite)
Max. Mediengröße (angepasst)  304.8 mm
Mediengrößen  Endlospapier 76,2 mm - 304,8 mm (Breite)
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Blatt - Endlospapier 76,2 mm - 304,8 mm (Breite)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB
1 x parallel - Centronics 36-Polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Farbband - bis zu 4 Millionen Zeichen
1 x Druckkopf - bis zu 200 Millionen Zeichen
MTBF  12,000 Stunde(n)
Works with Windows Vista  Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Umgebungsbedingungen  
Schallemission (Betrieb)  58 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.5 cm
Tiefe  25.5 cm
Höhe  21 cm
Gewicht  7.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 kg
Druckertyp:
Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
Parallel, USB
Max. Auflösung (S/W):
360 dpi
Druckersprache:
IBM AGM, EPSON LQ, IBM ProPrinter
Schriftschnitt undamp; Effekte:
Fett, Outline, schattiert, kursiv, unterstrichen
Enthaltene Schriftarten:
1 x Strichcode
RAM Installiert (Max.):
64 KB
Medientyp:
Endlospapier, Tickets
Max. Mediengröße:
Endlospapier 76,2 mm - 304,8 mm (Breite)
Max. Mediengröße (angepasst):
304.8 mm
Mediengrößen:
Endlospapier 76,2 mm - 304,8 mm (Breite)
Verbindungen:
1 x USB , 1 x parallel - Centronics 36-Polig
MTBF:
12,000 Stunde(n)
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Schallemission (Betrieb):
58 dBA
Breite:
42.5 cm
Tiefe:
25.5 cm
Höhe:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung, Dot-Matrix Drucker, Dot-Matrix Printer, Matrixdrucker, Nadeldrucker, oki druckerkopf, druckkopf, nadeldrucker 24pin, 43490003, 6300, parallel, microline, fbsc, drucker, punktmatrix, breite, zeichen/sek., 3048, zeichensek, zeichen, ml6300fbsc, ml6300fb, nadeldrucker, 24nadeldrucker, 6300fbsc, parallel/usb, zeichen/s, 24nadeldruckkopf, schmaler, einzug, druckbreite, 24nadeldrucktechnologie, praxisdrucker, ml6300
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 569,42*
€ 623,03*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 584,55*
€ 637,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 585,72*
€ 637,28*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 603,53*
€ 653,71*
Frei Haus
ab € 610,90*
€ 660,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,27*
€ 758,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,39*
€ 723,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,21*
€ 714,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,23*
€ 705,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,55*
€ 695,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43503601
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.