Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI ML6300FB SC Nadeldrucker 360 x 360 DPI 450 Zeichen pro Sekunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI ML6300FB SC Nadeldrucker 360 x 360 DPI 450 Zeichen pro Sekunde
OKI ML6300FB SC Nadeldrucker 360 x 360 DPI 450 Zeichen pro Sekunde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3920805
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43490003
EAN/GTIN:
     5031713045397
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Garantieerweiterungen
Der leistungsstarke Flachbettdrucker mit automatischer Papierausrichtung.

- 24-Nadel-Druckkopf: für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität
- Farbband: für den Druck von 4 Millionen Zeichen
- Mehrfachsätze: 6 Nutzen (1 Original + bis zu 5 Durchschläge)
- Automatische Papierausrichtung: Korrigiert automatisch Papierschrägstellung, für fehlerfreie Druckergebnisse
- Druckmaterial: Belege, Rezepte, Tickets, Quittungen, Formulare, mehrlagige Dokumente und Etiketten durch Flachbett-Design
- Druckersprachen: IBM ProPrinter, IBM ProPrinter AGM, EPSON LQ

Der neue ML6300FB-SC 24-Nadeldrucker ist ideal für die Arbeit an der Rezeption, bietet Zuverlässigkeit wie auch arbeitserleichternde Funktionen. Für Aufgaben in entscheidenden Situationen ist der ML6300FB-SC perfekt konstruiert, wie zum Beispiel am Schalter bei Banken, Reisebüros, Bahnhöfen oder Arztpraxen. Mit dem Druck von Belegen, Tickets, Quittungen, Formularen, mehrteiligen Dokumenten, vorgeschnitten wie endlos, sorgt der ML6300FB-SC für reibungslose Abwicklung und zufriedene Anwender.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
7500 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
200 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer
4 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
12000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
450 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Normale Druckgeschwindigkeit
400 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10,12,15,17,17.1,20 Zeichen pro Zoll
Merkmale
Puffergröße
64 KB
Schalldruckpegel (Druck)
58 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, IBM ProPrinter
Papierhandhabung
Papiereinfüller
Manuell
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Optionale Konnektivität
Ethernet, Seriell (RS-232)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Druckbreite
106 Zeichen
Zeichensatz enthalten
Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Utility, Swiss Bold, Orator, OCR-A, OCR-B, HSD & Barcodes
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,11*
€ 737,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,52*
€ 703,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,73*
€ 692,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,74*
€ 687,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,01*
€ 679,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43503601
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.