Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FH 5K Digitales Kraftmessgerät - 5000N/1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter FH 5K Digitales Kraftmessgerät - 5000N/1N
Sauter FH 5K Digitales Kraftmessgerät - 5000N/1N
Sauter FH 5K Digitales Kraftmessgerät - 5000N/1N
Sauter FH 5K Digitales Kraftmessgerät - 5000N/1N
Artikel-Nr.:
     7303-M1875
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FH 5K
EAN/GTIN:
     4045761140653
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer

Sauter FH5K Kraftmessgerät

Kraftmessgerät mit RS-232 Schnittstelle und externen Messzellen.


- Messbereich:5000 N.

- Ablesbarkeit:1 N.


SauterFH Kraftmessgerät.

Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
Digitales Kraftmessgerät mit externem Kraftaufnehmer
Datenschnittstelle RS-232
Wählbare Einheiten: N, lb, kg, kN, t
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.
Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen
Auto-Power-Off
Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n

Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 5000n
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 876,97*
€ 1.044,52*
Frei Haus
ab € 947,99*
€ 1.044,52*
Frei Haus
ab € 973,77*
€ 1.044,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,65*
€ 1.067,90*
Frei Haus
ab € 978,09*
€ 1.070,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,52*
€ 1.242,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,85*
€ 1.216,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.011,63*
€ 1.203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,10*
€ 1.155,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,89*
€ 1.081,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 889,13*
€ 1.058,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,97*
€ 1.043,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 275,74*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AFH FAST
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.