Zug- und Druckkraftmessgerät Ausführung: Digitales Kraftmessgerät mit umkehrbarem Display, automatische Richtungserkennung. Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur...
Die einfache Bedienung und die automatische Displayumkehr zeichnen dieses Standard-Gerät aus. Ideal für alle Anwendungen, wo keine Protokollierung über eine Schnittstelle erfolgen muß. Für Zug- und...
Die einfache Bedienung und die automatische Displayumkehr zeichnen dieses Standard-Gerät aus. Ideal für alle Anwendungen, wo keine Protokollierung über eine Schnittstelle erfolgen muß. Für Zug- und...
Features: Spitzenwert-Erfassung mit 0,2 % Genauigkeit für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft Bis zu 150 h Betriebszeit ohne Netzversorgung mit wiederaufladbarer LiPo-Batterie Automatis...
Features: Spitzenwert-Erfassung mit 0,2 % Genauigkeit für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft Immer betriebsbereit >> durch Photovoltaik-Energieversorgung Automatische Displayanpassung,...
Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Features: Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven...
Features: Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven...
Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung; Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign; Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren...
Kraftmessgerät, PCE-DFG N 5K, PCE Instruments Der Kraftmesser misst sowohl Zug- als auch Druckkräfte mit sehr hoher Auflösung. Die Zugkraft und die Druckkraft werden häufig im Prüflabor bestimmt, z...
Kraftmessgerät, PCE-DFG NF 5K, PCE Instruments Der Kraftmesser mit externer Wägezelle ist für die Messung von Druckkräften an schwer zugänglichen Messstellen konzipiert. Die Wägezelle wird über ein...