Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter digitales Kraftmessgerät FH 5K, ext. Messzelle, Messbereich 5000 N, 1 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283605
EAN/GTIN:
     4045761140653
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 5K, externe Messzelle, Messbereich 5000 N, Ablesbarkeit 1 N
  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Kabellänge: ca. 3 m
  • Wählbare Einheiten: N, lb, kg, kN, t
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Auto-Power-Off
  • Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte
  • Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
  • Zugösen und Druckplatten im Lieferumfang enthalten
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 230 x 66 x 36
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 10
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
66 mm
Höhe Außen:
36 mm
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 5000n, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Kraftmessung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 947,99*
€ 1.044,51*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 876,97*
€ 1.044,52*
Frei Haus
ab € 973,77*
€ 1.044,75*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,65*
€ 1.067,90*
Frei Haus
ab € 978,09*
€ 1.070,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,90*
€ 1.270,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,88*
€ 1.250,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,09*
€ 1.224,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,90*
€ 1.206,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,65*
€ 1.195,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 275,74*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AFH FAST
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.