Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FH 5K Kraftmessgerät 5000 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52051
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FH 5K
EAN/GTIN:
     4045761140653
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckversuche mit Spitzenwerterfassung. Profi-Messperformance: 2000 Hz Messfrequenz und 0,2% max. Messgenauigkeit z.B. für hochpräzise Abrisstests. Im Track Modus wird die gemessene Kraft kontinuierlich im Display dargestellt. Im Peak Modus wird die max. Kraft innerhalb eines Versuchs im Display festgehalten. Displayumkehrung und Hinterleuchtung möglich. Eingebauter Akku für mobile Messungen.
Features:
Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen
RS-232 Schnittstelle
Mini-Statistik-Paket
Lieferumfang:
Eingebauter Akku · Steckerladegerät · Externe Messzelle · 3 Scheiben-Druckaufsätze · 2 Ösen-Zugaufsätze · 2 Tragekoffer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
230 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
66 mm
Gewicht:
640 g
Messgenauigkeit (Details):
0.2 %
Messfrequenz:
2000 Hz
Messbereich Kraft (max.):
5000 N
Auflösung:
1.0 N
Spannungs-Versorgung (Details):
Eingebauter Akku
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kraftmessgerät
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 5000n, Sauter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 947,99*
€ 1.044,51*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 876,97*
€ 1.044,52*
Frei Haus
ab € 973,77*
€ 1.044,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,65*
€ 1.067,90*
Frei Haus
ab € 978,09*
€ 1.070,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,51*
€ 1.242,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,84*
€ 1.215,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.011,26*
€ 1.203,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,52*
€ 1.166,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,02*
€ 1.138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,99*
€ 1.128,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 275,74*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AFH FAST
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.