| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-559820 Herst.-Nr.: AFH FAST EAN/GTIN: 4045761122543 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Konfigurationssoftware Serie = AFHFAST
Software für Kraft-Messgeräte. Windows-Software zum Einsatz mit den Kraftmessgeräten der Serie FH Zur Übertragung, Auswertung, Verarbeitung und Speicherung von Messergebnissen. AFH-FAST - Best.-Nr. ; 559-820 559-820. Kraft-Zeit-Diagramm mit Datenübertragung an EXCEL Auslesefunktion des Gerätespeichers mit Daten des Mini-Statistik Pakets Datenübertragungsrate 10 Hz Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Konfigurationssoftware | Serie: | AFHFAST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Software für Messgeräte, Software für Kraftmessgeräte, Waagen-Software, software für kraftmessgeräte, 559820, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte-Zubehör, Sauter, AFHFAST, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauge Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 62,12* | € 86,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,84* | € 99,38* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,36* | € 112,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,67* | € 122,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|