Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug- u. Druckkraftmessgerät FH 5k, 5000 N, 1,0 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zug- u. Druckkraftmessgerät FH 5k, 5000 N, 1,0 N
Zug- u. Druckkraftmessgerät FH 5k, 5000 N, 1,0 N
Artikel-Nr.:
     4502-22K1840
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FH 5K.
EAN/GTIN:
     4045761140653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Lieferung inkl. Akkus und Ladegerät, Zug- und Druckkraftmessgeräte mit RS232-Schnittstelle Typ Sauter FH. Mit Peak-Hold- und Track-Funktion, Push/Pull und Mini-Statistik-Paket; Auflösung: 10.000 Punkte (gesamter Messbereich), Messfrequenz: 2000 Hz, Messunsicherheit: 0,2 %, Überlastschutz: 150 %, wählbare Einheiten: Newton, Pfund, kg, Maße: L 238, B 63, H 36 mm, Gewicht: 640 g. Akkus und Ladegerät werden mitgeliefert. Ausführung mit externem Kraftaufnehmer. Technische Merkmale (Typ, max. Messwert, Ablesbarkeit): FH 5k, 5000 N, 1,0 N
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1,0 N
Kraft:
5000 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.913 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 5000n, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 947,99*
€ 1.044,51*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 876,97*
€ 1.044,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 973,77*
€ 1.044,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,65*
€ 1.067,90*
Frei Haus
ab € 978,09*
€ 1.070,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,75*
€ 1.243,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,81*
€ 1.221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,16*
€ 1.196,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,65*
€ 1.174,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,77*
€ 1.158,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 275,74*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AFH FAST
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.