Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Kraftmessgerät bis 5000N / ±0,5 % kgf, lbf, N, Auflösung 1 N 2000Hz RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-559818
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FH 5K
EAN/GTIN:
     4045761140653
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Messbereich = 5000N
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Maßeinheiten = kgf, lbf, N
Auflösung = 1 N
Abtastrate = 2000Hz
Digitalausgang = RS-232
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker
Gewicht = 640g
Breite = 63mm
Betriebstemperatur min. = +10°C

Messgerät mit Netzteil und 6 Standardzubehörteilen, Haken, Druckplatte und Druckspitzen, in Transportkoffer Geräte ab 1000 N werden mit externen Kraftmesswandlern geliefert Geräte unter 1 kN werden mit den 6 Standardzubehörteilen geliefert. Kraftmessgeräte Serie FH, digital. Digitale Batteriemessanzeige mit RS232-Datenausgang Professionelle Messleistung, mit 2000 Hz Messfrequenz Messgenauigkeit: ±0,2 %, Überlastschutz für 150 % des Endwerts Zum Messen von Zug- und Druckkräften mit 10 Speicherplätzen zur Eingabe von Spitzenwerten Zur Anzeige von durchgängigen Messungen und mit Tara-Funktion Display um 180° drehbar, mit Anzeige in N, kg und lb Mit Grenzwertfunktion zur Qualitätskontrolle von gleichen Proben Spitzenhaltefunktion zur Aufzeichnung der max. gemessenen Kraft, Nachführungsfunktion für durchgängige Messung Mini-Statistikpaket integriert Für den Einsatz mit allen Sauter-Prüfständen geeignet
Weitere Informationen:
Messbereich:
5000N
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Maßeinheiten:
kgf, lbf, N
Auflösung:
1 N
Abtastrate:
2000Hz
Digitalausgang:
RS-232
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Gewicht:
640g
Breite:
63mm
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 5000n, 559818, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Sauter, FH5K, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 947,99*
€ 1.044,51*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 876,97*
€ 1.044,52*
Frei Haus
ab € 973,77*
€ 1.044,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,65*
€ 1.067,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 978,09*
€ 1.070,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,19*
€ 1.273,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,31*
€ 1.253,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,46*
€ 1.227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,79*
€ 1.169,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,09*
€ 1.163,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 275,74*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AFH FAST
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.