Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     7223-PAP81196
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81196
EAN/GTIN:
     4002911811962
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Maße: 10 x 16 cm - Format: eckig - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben - alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
3,6 g
Gewicht (Packung):
93,5 g
Gewicht (Karton):
1646 g
Volumen (Karton):
0,0079
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
10 cm
Breite:
16 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
eckig
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
320
16
€ 4,99*
ab € 1,30*
€ 1,30*
9 Tage
100
16
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,75*
Lager 7223
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 2,39*
1
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 2,84*
6 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 38,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,815*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,22*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,38*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,34*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,25*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,95*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.