Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2813-374-767
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81196
EAN/GTIN:
     4002911911969
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
25 Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss

flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 10 x 16 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
-
Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben

alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
10 cm
Breite:
16 cm
Gewicht:
3,6
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
210 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
2,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
93,5
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,77*
8 Tage
unbekannt
16
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 2,39*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 2,89*
7 Tage
unbekannt
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 2,98*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 12,32*
€ 18,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,875*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,20*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,31*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,33*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,21*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.