Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11100 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11100 Einweggeschirr Teller
Papstar 11100 Einweggeschirr Teller
Papstar 11100 Einweggeschirr Teller
Papstar 11100 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-2970
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11100
EAN/GTIN:
     4002911111000
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 24 x 33 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- kompostierbar

Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner "Climate Partner" klimaneutral hergestellt

alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 18,64*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,75*
€ 18,75*
3 Tage
40
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,75*
€ 18,75*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,56*
€ 22,59*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,65*
€ 37,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,11312* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 37,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,885*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,19*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,31*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,41*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,53*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.