Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11074 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11074 Einweggeschirr Teller
Papstar 11074 Einweggeschirr Teller
Papstar 11074 Einweggeschirr Teller
Papstar 11074 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     6855-4002911110744
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11074
EAN/GTIN:
     4002911110744
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Maße: 16,5 x 23 cm - Format: eckig - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - kompostierbar alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
230 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,75*
€ 14,75*
4 Tage
40
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,75*
€ 14,75*
10 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 15,49*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,36*
€ 19,09*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,40*
€ 32,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,75*
€ 17,553
pro Packung
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,885*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,19*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,31*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,41*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,14*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,53*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.