Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911911969
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81196
EAN/GTIN:
     4002911911969
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
25 Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss

flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 10 x 16 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
-
Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben

alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
10 cm
Breite:
16 cm
Gewicht:
3,6
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
210 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
2,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
93,5
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
320
16
€ 4,99*
ab € 1,30*
€ 1,30*
10 Tage
100
16
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,76*
8 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 2,37*
1
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 2,87*
7 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 3,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,905*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,16*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,37*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,38*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,14*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.