Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81199 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 81199 Einweggeschirr Teller
Papstar 81199 Einweggeschirr Teller
Papstar 81199 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-2039
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81199
EAN/GTIN:
     4002911811993
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Maße: 16,5 x 23 cm - Format: eckig - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - kompostierbar Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner "Climate Partner" klimaneutral hergestellt alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
165 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,91*
8 Tage
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 3,40*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 3,92*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 20,11*
€ 29,27*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 34,65*
€ 34,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0856* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 43,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,885*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,19*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,31*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,41*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,14*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.