Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermop Ceran, Handschuh-Mop, weiß, B: 14cm, L: 23,5cm, H: 1,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-FMT13962
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     T13962
EAN/GTIN:
     4006533039629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrofaser Handschuh
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Der Handschuh Mop Ceran besteht aus Mikrofaser und zeichnet sich durch eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit aus. Dank der elektrostatischen Ladung der Faser ist ein Reinigen ohne Staubaufwirbelungen möglich. Der Handschuhmop Ceran eignet sich bestens für die schnelle und gründliche Trockenreinigung, da er bei einem Einsatz ohne Wasser nicht verkeimt. Außerdem kann der Mop bei 95°C gewaschen werden und ist passend für verschiedene Handgrößen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
14 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 13,41*
1
€ 7,95*
ab € 10,39*
€ 15,32*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 15,49*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 18,44*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
490265005
ab € 0,24*
Sonstiges
August Wencke
97518
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.