Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERMOP Handschuh-Mop Ceran 3962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496012900
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     3962
EAN/GTIN:
     4006533039629
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher
VERMOP Wischmopp Ceran Hand 14 x 23,5 cm (B x L) 100 % Mikrofaser weiß/gelb
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ceran
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischmopp Ceran
Verwendung für Produkt:
Hand
Maße:
14 x 23,5 cm (B x L)
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
95 °C
Werkstoff:
100 % Mikrofaser
Farbe:
weiß/gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 10,78*
€ 15,86*
1
€ 7,95*
ab € 10,57*
€ 15,91*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 20,85*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 21,92*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
490265005
ab € 0,25*
Sonstiges
August Wencke
97518
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.