Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Allzweckreiniger 97518 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/281/a007281k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/281/a007281k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490247900
Herst.-Nr.:
     97518
EAN/GTIN:
     4015094247022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Allzweckreiniger mit Zitrone-Frischreiniger. Reinigt alle wasserbeständigen Flächen, wie Fußböden, Treppen, Türen, Fensterrahmen, Herde, Kacheln, Fliesen, Badewannen, Spülbecken, Toiletten etc.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
pH-Wert:
10
silikonfrei:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
antibakteriell:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,92*
1 Tag
130
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,95*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,99*
€ 3,17*
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,61*
3 Tage
133
1
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,99* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke OHG Industriechemie
96672
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.