Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM337056 Herst.-Nr.: 337056 EAN/GTIN: 4015544908565 |
| | |
|
| | |
| Der Schnittschutzhandschuh Allfood Strong verfügt über eine Hochleistungsfaser mit grober Strickweise. Dadurch gibt es keine Naht die drückt oder reibt. Der Handschuh ist besonders reißfest und abriebfest. Er ist für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet und wird daher vor allem in lebensmittelverarbeitenden Branchen verwendet. Zudem besitzt er die Schnittschutzklasse 5 und kann bei bis zu 92°C gewaschen werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 8/M | Länge: | 28 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hygostar arbeitshandschuh m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,89* | € 12,11* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,02* | € 13,78* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 76,94* | € 97,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|