| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM33534 Herst.-Nr.: 33534 EAN/GTIN: 4015544935349 |
| | |
|
| | |
| Der Stechschutz-Handschuh ist aus einem Geflecht aus Edelstahlringen mit einem Durchmesser von 4 mm gefertigt. Eine Stulpe von 20cm länge sorgt für erhöhten Schutz des Unterarms. Der Druckknopf sorgt für eine individuelle Passgenauigkeit. Der Handschuh kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite getragen werden. Zudem wird ein schnelles Ausziehen ermöglicht. Durch die Edelstahlringe ist er leicht zu reinigen und dadurch sehr hygienisch. Weiterhin ist der Handschuh geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | 9/L | Länge: | 20 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l |
| | |
| |