Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch "Karo", farblich sortiert, B: 50cm, L: 70cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM300004
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     300004
EAN/GTIN:
     4015544900040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Dieses Handtuch besteht aus 100% Baumwolle. Es ist sehr saugstark und trocknet schnell ab. Das Geschirrtuch ist waschbar bis 60°C. Verwendet wird es zur Trocknung des Geschirrs. Ein Beutel enthält: 3 x rot, 3 x grün, 2 x gelb, 2 x blau
Weitere Informationen:
Farbe:
farblich sortiert
Länge:
70 cm
Breite:
50 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 20,91*
1
€ 7,95*
ab € 14,78*
€ 20,93*
1
€ 5,50*
ab € 15,34*
€ 21,36*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 15,92*
€ 21,54*
Lager 7223
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 14,80*
€ 26,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 78,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
300003
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.