Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchentuch Karo 70x50cm farbig sortiert VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Küchentuch Karo 70x50cm farbig sortiert VE=10 Stück
Küchentuch Karo 70x50cm farbig sortiert VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ300004
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     300004
EAN/GTIN:
     4015544300048
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
  • Küchentuch
  • 100% Baumwolle, farbig sortiert
  • hochwertig, saugfähig
  • mit Aufhänger, waschbar bis 60 Grad C
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.8580 kg
Farbe:
sortiert
Länge:
700 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Baumwolle
Packungsinhalt:
10 Stück
Textilzusammensetzung:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtücher baumwolle, geschirr handtuch, geschirrhandtuch rot/weiß, Abtrockentuch, Geschirrtrockentuch, Gläsertuch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 20,91*
1
€ 7,95*
ab € 14,78*
€ 20,93*
1
€ 5,50*
ab € 15,34*
€ 21,36*
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 15,92*
€ 21,54*
6 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 14,80*
€ 26,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,592* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 64,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
300003
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.