Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOCLEAN Geschirrtuch KARO 300004 Baumwolle kar. sort. 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-496018899
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     300004
EAN/GTIN:
     4015544300048
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Trocknet schnell ab. Mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KARO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschirrhandtuch KARO
Maße:
50 x 70 cm (B x L)
saugfähig:
Ja
max. Waschtemperatur:
60 °C
Werkstoff:
100 % Baumwolle
Farbe:
3 x rot/weiß kariert, 3 x grün/weiß kariert, 2 x gelb/weiß kariert, 2 x blau/weiß kariert
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtücher baumwolle, geschirr handtuch, geschirrhandtuch rot/weiß, Geschirrhandtücher, Geschirrtücher, Handtuch, Handtücher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
1
€ 5,95*
ab € 15,25*
€ 20,86*
1
€ 7,95*
ab € 14,71*
€ 20,89*
1
€ 5,50*
ab € 15,41*
€ 21,31*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 15,97*
€ 21,60*
5 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 14,71*
€ 26,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
300003
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.