Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchentuch Landhaus 70x50cm weiß-blau VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Küchentuch Landhaus 70x50cm weiß-blau VE=3 Stück
Küchentuch Landhaus 70x50cm weiß-blau VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ300003
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     300003
EAN/GTIN:
     4015544300031
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
  • Küchentuch
  • 100% Baumwolle
  • klassisches Teekannen-Design
  • saugfähig, mit Aufhänger, waschbar bis 60 Grad C
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.2450 kg
Farbe:
blau-weiß
Länge:
700 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Baumwolle
Packungsinhalt:
3 Stück
Textilzusammensetzung:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch 50x70cm baumwolle, geschirr handtuch, geschirrhandtücher baumwolle, Abtrockentuch, Geschirrtrockentuch, Gläsertuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 5,34*
1
€ 5,50*
ab € 4,39002*
€ 7,87002*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
300004
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.