Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz Civil Use, 2-lagig, PP, weiß, B: 9cm, L: 17,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2913
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2913
EAN/GTIN:
     4015544991307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Der Mundschutz besteht aus zwei Lagen Polypropylen- Vlies. Er ist sehr weich und glasfaserfrei. Dieser Mundschutz ist sicher und hat einen hohen Tragekomfort. Diesen erreicht er dadurch, dass er fusselfrei und hautfreundlich ist. Zudem ist er atemdurchlässig und hat extra weiche, gepolsterte Gummibänder.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
9 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 2,94*
5 Tage
88
1
€ 3,79*
ab € 2,23*
€ 3,69*
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,72*
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,73*
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
29136
ab € 1,09*
Ähnlich
Hygostar
2910
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.