Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz weiß 2-lagig Gummiband, mit gepolsterten Gummibändern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mundschutz weiß 2-lagig Gummiband, mit gepolsterten Gummibändern
Mundschutz weiß 2-lagig Gummiband, mit gepolsterten Gummibändern
Mundschutz weiß 2-lagig Gummiband, mit gepolsterten Gummibändern
Artikel-Nr.:
     894-FM1015
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2913
EAN/GTIN:
     4015544291308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Franz Mensch Einweg-Mundschutz weiß 2-lagig mit Gummiband
Mundschutz mit Gummiband

  • atemdurchlässig
  • nicht steril
  • flexibel durch verstellbaren Nasenbügel
  • Erfüllung der EN14683 Typ II: Ausgezeichnete Filterleistung, geringer Atemwiderstand, bakterielle Filterleistung (BFE): >99 %
  • fusselfrei und hautfreundlich
  • 2-lagig oder 3-lagig
  • mit Gummi- oder Bindeband ausgestattet
  • wahlweise mit Aktivkohle für den Schutz vor belästigenden Gerüchen

Maße (B x H): 17,5 x 9 cm

Material: Polypropylen-Vlies (PP)

VE: 50 oder 100 Stück in Spenderbox

Normen: CE, nicht zweimal verwendbar, 93/42/EWG, EN 14683 TYP II , MPG - Medizinproduktklasse I


  • Größe: 17,5 x 9 cm
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Produktart:
Mundschutz
Produktkategorie:
Hauben und Mundschützer
Farbe:
weiß
Lagen:
2
Verschluss:
Gummiband
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 2,99*
12 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,75*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,23*
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,49*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
2910
ab € 1,77*
Ähnlich
Hygostar
29136
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.