Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel, Außenhöhe: 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COsk-710.215
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.215
EAN/GTIN:
     4035694007529
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel, Außenmaße: 570 x 545 x 1.300 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
250 kg
Gewicht:
18,5 kg
Außenbreite:
570 mm
Außentiefe:
545 mm
Außenhöhe:
1300 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, cordes sackkarre, Faßkarre, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Faßkipper, Treppenkarre, Stahlflaschenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 142,97*
€ 173,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,24*
€ 173,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,26*
€ 177,45*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 187,22*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 155,68*
€ 207,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017059
ab € 108,39*
Ähnlich
Cordes
00017070
ab € 125,21*
Ähnlich
Cordes
00017068
ab € 115,06*
Ähnlich
Cordes
00017060
ab € 103,03*
Ähnlich
Cordes
00017069
ab € 123,07*
Ähnlich
Cordes
00017067
ab € 115,41*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1023
ab € 152,28*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL2000
ab € 151,86*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3000
ab € 151,80*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1018
ab € 152,19*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3020
ab € 152,32*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL6001
ab € 151,71*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7016
ab € 152,18*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7035
ab € 151,93*
Ähnlich
Variofit
sk-710.203-RAL2000
ab € 153,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.