Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52562/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52562/full/cordes-banner.jpg
Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.215
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.215
EAN/GTIN:
     4035694007529
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel

Außenmaße: 570 x 545 x 1.300 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 320 x 255 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Stahlkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694007529

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, cordes sackkarre, Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 142,97*
    € 173,79*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 141,24*
    € 173,81*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 138,26*
    € 177,45*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 148,32*
    € 187,22*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 155,68*
    € 207,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,79*
    € 206,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,04*
    € 203,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,24*
    € 193,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,12*
    € 184,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,97*
    € 170,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017059
    ab € 108,39*
    Ähnlich
    Cordes
    00017070
    ab € 125,21*
    Ähnlich
    Cordes
    00017068
    ab € 115,06*
    Ähnlich
    Cordes
    00017060
    ab € 103,03*
    Ähnlich
    Cordes
    00017069
    ab € 123,07*
    Ähnlich
    Cordes
    00017067
    ab € 115,41*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.204-RAL1023
    ab € 152,28*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.204-RAL2000
    ab € 151,86*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.204-RAL3000
    ab € 151,80*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.204-RAL1018
    ab € 152,19*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.204-RAL3020
    ab € 152,32*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.204-RAL6001
    ab € 151,71*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.204-RAL7016
    ab € 152,18*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.204-RAL7035
    ab € 151,93*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.203-RAL2000
    ab € 153,13*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.