Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694007529
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.215
EAN/GTIN:
     4035694007529
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Außenmaße: 570 x 545 x 1.300 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 320 x 255 mm (B/T) Ausführung: * stabile Stahlkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694007529
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
18,5 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1300
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Ja
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, cordes sackkarre, Cordes, Variofit, sk-710.215
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 142,97*
€ 173,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,24*
€ 173,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,26*
€ 177,45*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 187,22*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 155,68*
€ 207,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017059
ab € 108,39*
Ähnlich
Cordes
00017070
ab € 125,21*
Ähnlich
Cordes
00017068
ab € 115,06*
Ähnlich
Cordes
00017060
ab € 103,03*
Ähnlich
Cordes
00017069
ab € 123,07*
Ähnlich
Cordes
00017067
ab € 115,41*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1023
ab € 152,28*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL2000
ab € 151,86*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3000
ab € 151,80*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1018
ab € 152,19*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3020
ab € 152,32*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL6001
ab € 151,71*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7016
ab € 152,18*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7035
ab € 151,93*
Ähnlich
Variofit
sk-710.203-RAL2000
ab € 153,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.