Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre 480 x 296 mm, Abmessungen: 569 x 611 x 1.300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre 480 x 296 mm, Abmessungen: 569 x 611 x 1.300 mm
Stahlrohrkarre 480 x 296 mm, Abmessungen: 569 x 611 x 1.300 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017070
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017070
EAN/GTIN:
     4035694007437
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007437
Abmessungen: 569 x 611 x 1.300 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 480 x 296 mm
Gewicht: 23,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.300 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,04*
€ 158,34*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 130,44*
€ 158,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,21*
€ 161,77*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,38*
€ 170,98*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 195,11*
€ 230,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017059
ab € 108,39*
Ähnlich
Cordes
00017068
ab € 115,06*
Ähnlich
Cordes
00017060
ab € 103,03*
Ähnlich
Cordes
00017069
ab € 123,07*
Ähnlich
Cordes
00017067
ab € 115,41*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1023
ab € 152,28*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL2000
ab € 151,86*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3000
ab € 151,80*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1018
ab € 152,19*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3020
ab € 152,32*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL6001
ab € 151,71*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7016
ab € 152,18*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7035
ab € 151,93*
Ähnlich
Variofit
sk-710.203-RAL2000
ab € 153,13*
Ähnlich
Variofit
sk-710.203-RAL3000
ab € 152,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.