Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahlrohrkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm
Produktbild - Stahlrohrkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm
TÜV-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.203-RAL2000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sk-710.203-RAL2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL 2000 Gelborange; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftoder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
570 x 650 x 1.305 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
480 x 300 mm
Höhe:
1305 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
19,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, variofit kistenkarre, Aluminiumkarre, Alukarre, Stahlkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017059
ab € 108,39*
Ähnlich
Cordes
00017070
ab € 125,21*
Ähnlich
Cordes
00017068
ab € 115,06*
Ähnlich
Cordes
00017060
ab € 103,03*
Ähnlich
Cordes
00017069
ab € 123,07*
Ähnlich
Cordes
00017067
ab € 115,41*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1023
ab € 152,28*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL2000
ab € 151,86*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3000
ab € 151,80*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1018
ab € 152,19*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3020
ab € 152,32*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL6001
ab € 151,71*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7016
ab € 152,18*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7035
ab € 151,93*
Ähnlich
Variofit
sk-710.203-RAL3000
ab € 152,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.