Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04613-00039-00 Herst.-Nr.: 04613-00039-00 EAN/GTIN: 4042448125231 |
| |
|
| | |
| tesa duct tape 4613, 50m x 96mm, silber-matt Weitere Informationen: | | Farbe: | silber-matt | Länge: | 50 m | Breite: | 96 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 6 mm x 50 m, tesa putzband, steinband silber, Duck Tape; Duct Tape; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Panzer-Band; Panzer-Tape; Panzerband; Panzertape; Putz-Band; Putz-Klebeband; Putzband; Stein-Band; Steinband; Steinklebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 10,94* | € 14,18* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 11,48* | € 14,25* | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 10,88* | € 15,70* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,85* | € 16,49* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,75* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 188,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|