Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100159 Herst.-Nr.: 4042448125231 EAN/GTIN: 4042448125231 |
| |
|
| | |
| tesa® 4613 duct tape – Gewebeklebeband Eigenschaften: • Einfaches Gewebeband für allgemeine Anwendungen in Handwerk und Industrie • Gute Klebekräfte, auch auf rauen Untergründen • Leicht handeinreißbar, wasserabweisend und flexibel Einsatzbereiche: • Abdichten von Rohrleitungen • Befestigen von Abdeckmaterialien • Allgemeine Markierungsarbeiten • Bündeln, Verschließen, Verpacken etc. Technische Daten: Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe Gesamtdicke: 180 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 4,3 N/cm Reißdehnung: 18 % Reißkraft: 30 N/cm Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +95 °C Mesh: 27 Länge: 50 m Weitere Informationen: | | Farbe: | mattsilber | Breite: | 6 mm | Kartoninhalt: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 6 mm x 50 m, tesa putzband, steinband silber, 1561100159, 61100159 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 10,90* | € 14,31* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 11,52* | € 14,39* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 10,91* | € 15,97* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,90* | € 16,78* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,84* | € 18,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 221,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|