Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinband Standard 4613 96mm x 50m mattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinband Standard 4613 96mm x 50m mattsilber
Steinband Standard 4613 96mm x 50m mattsilber
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046130003900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04613-00039-00
EAN/GTIN:
     4042448125231
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Abdeckband
  • Ideal für raue Untergründe
  • häufig genutzt für das Verkleben von Baufolien
  • Verkklebungen auf Putz- und Mauerwerk oder unbehandeltem Holz
  • Abdichten von Rohrleitungen u.ä.
  • schmiegsames, wasserfestes PE-beschichtetes Gewebeband mit hoher Anfassklebkraft
  • leicht von Hand einreißbar
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Bruttogewicht:
0.8830 kg
Farbe:
silber
Farbname:
mattsilber
Gesamtdicke:
0,18 mm
Klebkraft:
4,1 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
15 %
Reißkraft:
34 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
95 Grad C (bis 0,5 Stunden)
Trägermaterial:
PE-beschichtetes Mischgewebe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 14,28*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 11,56*
€ 14,40*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 18,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.