| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04322-00017-00 Herst.-Nr.: 04322-00017-00 EAN/GTIN: 4005800002052 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4322, 50m x 50mm, chamois Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 50mm, Abdeckband; Abklebeband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,13* | € 18,45* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 15,19* | € 18,61* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 17,38* | € 21,15* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 17,40* | € 21,25* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 14,90* | € 21,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 128,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|