| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472317 Herst.-Nr.: 04322-00017-00 EAN/GTIN: 4005800002052 |
| |
|
| | |
| Papier-Klebeband tesakrepp® 4322. Einsatzbereich: Abdecken und Schützen. Produktverwendung: Für Maler- und Lakierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken, Abdecken vo KFZ- Unterbodenspritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien.. Max. Ablösezeitraum: 3-7 d. Hoher Klebmasseauftrag, stark dehnbar, für alle Dispersionsfarben geeignet, rückstandsfrei entfernbar.. Bandgröße (L x B): 50 m x 50 mm. Farbe: beige. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 50mm, 11231669 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,13* | € 18,45* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 15,19* | € 18,61* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 17,38* | € 21,15* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 17,40* | € 21,25* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 14,90* | € 21,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 111,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|