| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265438 Herst.-Nr.: 04322-00017-00 EAN/GTIN: 4005800002052 |
| | |
|
| | |
| stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende VerklebungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: chamois· Gesamtdicke: 0,38mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 5N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | stark gekreppt | Temperaturbereich: | max. kurzzeitig +60 °C | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 50mm, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4322, Tesakrepp |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,13* | € 18,45* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 15,19* | € 18,61* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 17,38* | € 21,15* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 17,40* | € 21,25* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 14,90* | € 21,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 126,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|