Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Kreppband tesakrepp 4322 50mmx50m Papier stark gekreppt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 50mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 50mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 50mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 50mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 50mmx50m Papier stark gekreppt
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04322-00017
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00017
EAN/GTIN:
     4005800002052
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Papier-Klebeband tesakrepp 4322
  • Einsatzbereich: Abdecken und Schützen
  • Produktverwendung: Für Maler- und Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken, Abdecken von KFZ- Unterbodenspritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien.
  • Max. Ablösezeitraum: 3-7 d
  • Hoher Klebmasseauftrag, stark dehnbar, für alle Dispersionsfarben geeignet, rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.549 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
beige
Farbname:
beige
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Materialstärke:
380 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 50mm, 04322, 05281, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,13*
€ 18,45*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 15,19*
€ 18,61*
2 Tage
72
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 17,38*
€ 21,15*
2 Tage
72
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 21,25*
8 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 14,90*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.